PHOENIX CONTACT - Induktive Koppler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1234224
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Bemessungsversorgungsspannung DC - 19 .. 30 V
Geeignet für Tragschienenmontage - Ja
Einbauhöhe - 86 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151337919
Sonepar Artikelnummer
121327116
Hersteller Artikelnummer
1234224
Hersteller Typ
NEARFI PD 2A ETH B
Hersteller Artikel Nr.:
1234224
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Bemessungsversorgungsspannung DC:
19 .. 30 V
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Einbauhöhe:
86 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
80 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
39 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.550 kg


