PHOENIX CONTACT - Industrial Ethernet Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2700689
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Montageart - sonstige
Anzahl der Modulslots - 0
Managebar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356651479
Sonepar Artikelnummer
120543061
Hersteller Artikelnummer
2700689
Hersteller Typ
FL SWITCH IRT 4TX
Hersteller Artikel Nr.:
2700689
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Montageart:
sonstige
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
4
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
107.66 mm
Breite:
127 mm
Tiefe:
73.85 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.450 kg


