PHOENIX CONTACT - Industrial Ethernet Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1009220
Montageart - sonstige
Managebar - Ja
Ethernet - Ja
Anzahl der sonstigen Ports - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626481913
Sonepar Artikelnummer
121321192
Hersteller Artikelnummer
1009220
Hersteller Typ
FL SWITCH 2308 PN
Hersteller Artikel Nr.:
1009220
Montageart:
sonstige
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der sonstigen Ports:
8
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
130.592 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
125.1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.420 kg


