PHOENIX CONTACT - Industrial Ethernet Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1026924
Montageart - sonstige
Managebar - Ja
Ethernet - Ja
Anzahl der sonstigen Ports - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626519968
Sonepar Artikelnummer
121321793
Hersteller Artikelnummer
1026924
Hersteller Typ
FL SWITCH 4000T-4POE-SFP
Hersteller Artikel Nr.:
1026924
Montageart:
sonstige
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der sonstigen Ports:
1
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
184.8 mm
Breite:
75.2 mm
Tiefe:
152 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.818 kg


