PHOENIX CONTACT - Industrial Ethernet Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1031673
Montageart - sonstige
Managebar - Ja
Ethernet - Ja
Anzahl der sonstigen Ports - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626535265
Sonepar Artikelnummer
121321968
Hersteller Artikelnummer
1031673
Hersteller Typ
FL SWITCH 2316 PN
Hersteller Artikel Nr.:
1031673
Montageart:
sonstige
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der sonstigen Ports:
16
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
130 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
125.063 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.445 kg


