PHOENIX CONTACT - Industrial Ethernet Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1043416
Montageart - sonstige
Managebar - Ja
Ethernet - Ja
Anzahl der sonstigen Ports - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626611617
Sonepar Artikelnummer
121322110
Hersteller Artikelnummer
1043416
Hersteller Typ
FL SWITCH 2416
Hersteller Artikel Nr.:
1043416
Montageart:
sonstige
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der sonstigen Ports:
16
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
116.527 mm
Breite:
213.7 mm
Tiefe:
74.4032 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.035 kg


