PHOENIX CONTACT - Industrial Ethernet Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1043496
Montageart - sonstige
Managebar - Ja
Ethernet - Ja
Anzahl der sonstigen Ports - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626611662
Sonepar Artikelnummer
121322116
Hersteller Artikelnummer
1043496
Hersteller Typ
FL SWITCH 2516
Hersteller Artikel Nr.:
1043496
Montageart:
sonstige
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der sonstigen Ports:
16
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
116.527 mm
Breite:
213.7 mm
Tiefe:
74.4032 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.035 kg


