PHOENIX CONTACT - Industrial Ethernet Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1043499
Montageart - sonstige
Managebar - Ja
Ethernet - Ja
Anzahl der sonstigen Ports - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626608334
Sonepar Artikelnummer
121322117
Hersteller Artikelnummer
1043499
Hersteller Typ
FL SWITCH 2514-2SFP
Hersteller Artikel Nr.:
1043499
Montageart:
sonstige
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der sonstigen Ports:
2
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
116.527 mm
Breite:
213.7 mm
Tiefe:
74.4032 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.035 kg
Managed Switch 2000, 14 RJ45-Ports 10/100/1000 MBit/s, 2 SFP-Ports 100/1000 MBit/s, PROFINET Conformance-Class B, Erweiterter Temperaturbereich, Entwicklungsprozess zertifiziert nach IEC 62443-4-1, Kompatibel zu IEC 62443-4-2


