PHOENIX CONTACT - Industrial Ethernet Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1085162
Montageart - sonstige
Managebar - Nein
Ethernet - Ja
Anzahl der sonstigen Ports - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626834825
Sonepar Artikelnummer
121323665
Hersteller Artikelnummer
1085162
Hersteller Typ
FL SWITCH 1108NT
Hersteller Artikel Nr.:
1085162
Montageart:
sonstige
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der sonstigen Ports:
8
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
147.479 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
98.6617 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.279 kg


