PHOENIX CONTACT - Industrial Ethernet Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1085179
Montageart - sonstige
Managebar - Nein
Ethernet - Ja
Anzahl der sonstigen Ports - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626835105
Sonepar Artikelnummer
121323671
Hersteller Artikelnummer
1085179
Hersteller Typ
FL SWITCH 1004N-FX ST
Hersteller Artikel Nr.:
1085179
Montageart:
sonstige
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der sonstigen Ports:
5
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
122.997 mm
Breite:
22.6 mm
Tiefe:
101.136 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.134 kg


