PHOENIX CONTACT - Industrial Ethernet Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1085219
Montageart - sonstige
Managebar - Nein
Ethernet - Ja
Anzahl der sonstigen Ports - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626833675
Sonepar Artikelnummer
121323676
Hersteller Artikelnummer
1085219
Hersteller Typ
FL SWITCH 1116N
Hersteller Artikel Nr.:
1085219
Montageart:
sonstige
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der sonstigen Ports:
16
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
150.197 mm
Breite:
40.1162 mm
Tiefe:
98.6175 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.455 kg


