PHOENIX CONTACT - Industrial Ethernet Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1088872
Montageart - sonstige
Managebar - Ja
Ethernet - Ja
Anzahl der sonstigen Ports - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626891743
Sonepar Artikelnummer
121323870
Hersteller Artikelnummer
1088872
Hersteller Typ
FL SWITCH 2504-2GC-2SFP
Hersteller Artikel Nr.:
1088872
Montageart:
sonstige
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der sonstigen Ports:
2
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
116.527 mm
Breite:
127 mm
Tiefe:
74.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.650 kg


