PHOENIX CONTACT - Industrial Ethernet Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1102077
Montageart - sonstige
Managebar - Nein
Ethernet - Ja
Anzahl der sonstigen Ports - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626961774
Sonepar Artikelnummer
121324185
Hersteller Artikelnummer
1102077
Hersteller Typ
FL SWITCH 1001-4POE-GT
Hersteller Artikel Nr.:
1102077
Montageart:
sonstige
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der sonstigen Ports:
5
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
143.949 mm
Breite:
27 mm
Tiefe:
128.236 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.457 kg


