Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Industrial Ethernet Switch

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Industrial Ethernet Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1106610

  • Montageart - sonstige

  • Managebar - Ja

  • Ethernet - Ja

  • Anzahl der sonstigen Ports - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626989679

Sonepar Artikelnummer

121324325

Hersteller Artikelnummer

1106610

Hersteller Typ

FL SWITCH 2708 PN

Hersteller Artikel Nr.:

1106610

Montageart:

sonstige

Managebar:

Ja

Ethernet:

Ja

Anzahl der sonstigen Ports:

8

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

1.400 kg

Managed Switch 2000, 8 M12-Ports 10/100/1000 MBit/s, Schutzart: IP65/IP66/IP67, PROFINET Conformance-Class B, Erweiterter Temperaturbereich, PROFINET-Mode voreingestellt, PROFINET-Status LEDs, Entwicklungsprozess zertifiziert nach IEC 62443-4-1, Kompatibel zu IEC 62443-4-2