PHOENIX CONTACT - Industrial Ethernet Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1106707
Montageart - sonstige
Managebar - Ja
Ethernet - Ja
Anzahl der sonstigen Ports - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151000851
Sonepar Artikelnummer
121324328
Hersteller Artikelnummer
1106707
Hersteller Typ
FL SWITCH 2008F
Hersteller Artikel Nr.:
1106707
Montageart:
sonstige
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der sonstigen Ports:
8
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
105.4 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
44.2045 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.237 kg


