Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Industrial Ethernet Switch

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Industrial Ethernet Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1144353

  • Montageart - sonstige

  • Managebar - Ja

  • Ethernet - Ja

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151129897

Sonepar Artikelnummer

121325033

Hersteller Artikelnummer

1144353

Hersteller Typ

FL SWITCH EP7428R-L3F1

Hersteller Artikel Nr.:

1144353

Montageart:

sonstige

Managebar:

Ja

Ethernet:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CA

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

6.276 kg

Managed Switch EP7000