PHOENIX CONTACT - Industrial Ethernet Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1249598
Montageart - sonstige
Managebar - Nein
Ethernet - Ja
Anzahl der sonstigen Ports - 14
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151355104
Sonepar Artikelnummer
121327355
Hersteller Artikelnummer
1249598
Hersteller Typ
FL SWITCH 1012NT-2SFP
Hersteller Artikel Nr.:
1249598
Montageart:
sonstige
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der sonstigen Ports:
14
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
150.195 mm
Breite:
40.1162 mm
Tiefe:
98.6175 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.433 kg


