Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Industrial Ethernet Switch

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Industrial Ethernet Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1287360

  • Montageart - sonstige

  • Managebar - Ja

  • Ethernet - Ja

  • Anzahl der sonstigen Ports - 24

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151512569

Sonepar Artikelnummer

121327645

Hersteller Artikelnummer

1287360

Hersteller Typ

FL SWITCH 4800E-24SFX-4GC

Hersteller Artikel Nr.:

1287360

Montageart:

sonstige

Managebar:

Ja

Ethernet:

Ja

Anzahl der sonstigen Ports:

24

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

3.708 kg

Managed Switch 4000, 24 SFP-Ports 100 MBit/s