PHOENIX CONTACT - Industrial Ethernet Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1343023
Montageart - sonstige
Managebar - Nein
Ethernet - Ja
Anzahl der sonstigen Ports - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151653927
Sonepar Artikelnummer
121328800
Hersteller Artikelnummer
1343023
Hersteller Typ
FL SWITCH 1104NT-SFP
Hersteller Artikel Nr.:
1343023
Montageart:
sonstige
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der sonstigen Ports:
5
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
126.041 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
90.1398 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.223 kg


