PHOENIX CONTACT - Industrial Ethernet Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1343027
Montageart - sonstige
Managebar - Nein
Ethernet - Ja
Anzahl der sonstigen Ports - 24
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151654511
Sonepar Artikelnummer
121328804
Hersteller Artikelnummer
1343027
Hersteller Typ
FL SWITCH 1024T
Hersteller Artikel Nr.:
1343027
Montageart:
sonstige
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der sonstigen Ports:
24
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
150.205 mm
Breite:
65.1753 mm
Tiefe:
113.618 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.620 kg


