PHOENIX CONTACT - Industrial Ethernet Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1343031
Montageart - sonstige
Managebar - Nein
Ethernet - Ja
Anzahl der sonstigen Ports - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151654337
Sonepar Artikelnummer
121328805
Hersteller Artikelnummer
1343031
Hersteller Typ
FL SWITCH 1000N-8POE
Hersteller Artikel Nr.:
1343031
Montageart:
sonstige
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der sonstigen Ports:
8
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
150.197 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
98.6175 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.457 kg


