PHOENIX CONTACT - Industrial Ethernet Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1467018
Montageart - sonstige
Managebar - Nein
Ethernet - Ja
Anzahl der sonstigen Ports - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151862657
Sonepar Artikelnummer
121336715
Hersteller Artikelnummer
1467018
Hersteller Typ
FL SWITCH 1100T-8POE-2SFP
Hersteller Artikel Nr.:
1467018
Montageart:
sonstige
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der sonstigen Ports:
10
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
150.172 mm
Breite:
65.1 mm
Tiefe:
113.65 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.766 kg


