PHOENIX CONTACT - Industrial Ethernet Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1473642
Montageart - sonstige
Managebar - Nein
Ethernet - Ja
Anzahl der sonstigen Ports - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151884864
Sonepar Artikelnummer
121336796
Hersteller Artikelnummer
1473642
Hersteller Typ
FL SWITCH 1104-4POE REG
Hersteller Artikel Nr.:
1473642
Montageart:
sonstige
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der sonstigen Ports:
8
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
91 mm
Breite:
107.6 mm
Tiefe:
60.7 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.208 kg


