Startseite
Nicht rückgabefähig

PHOENIX CONTACT - Industrial Ethernet Switch

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Industrial Ethernet Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1539667

  • Montageart - sonstige

  • Managebar - Ja

  • Ethernet - Ja

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4067923012554

Sonepar Artikelnummer

121338194

Hersteller Artikelnummer

1539667

Hersteller Typ

FL SWITCH EP7528R-L3F1

Hersteller Artikel Nr.:

1539667

Montageart:

sonstige

Managebar:

Ja

Ethernet:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CA

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

5.729 kg

Sicherheitsfähiger Ethernet Gigabit Modular Switch mit Steckplätzen für vierundzwanzig 10/100/1000-MBit/s-Kupfer- oder 100/1000-MBit/s-SFP-Ports und vier 1000/10000-MBit/s-SFP-Ports mit Hilfe von im Betrieb austauschbaren Modulen an der Rückseite