PHOENIX CONTACT - Industrial Ethernet Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2702906
Montageart - sonstige
Managebar - Ja
Ethernet - Ja
Anzahl der sonstigen Ports - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626397306
Sonepar Artikelnummer
121357437
Hersteller Artikelnummer
2702906
Hersteller Typ
FL SWITCH 2214-2FX SM
Hersteller Artikel Nr.:
2702906
Montageart:
sonstige
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der sonstigen Ports:
2
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
130.103 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
125.063 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.470 kg


