PHOENIX CONTACT - Industrial Ethernet Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2702981
Montageart - sonstige
Managebar - Ja
Ethernet - Ja
Anzahl der sonstigen Ports - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626446035
Sonepar Artikelnummer
121357457
Hersteller Artikelnummer
2702981
Hersteller Typ
FL NAT 2304-2GC-2SFP
Hersteller Artikel Nr.:
2702981
Montageart:
sonstige
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der sonstigen Ports:
2
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
130.592 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
125.1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.310 kg


