PHOENIX CONTACT - Industrial Ethernet Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2891035
Montageart - sonstige
Managebar - Ja
Ethernet - Ja
Anzahl der sonstigen Ports - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356659383
Sonepar Artikelnummer
121358283
Hersteller Artikelnummer
2891035
Hersteller Typ
FL SWITCH 3008T
Hersteller Artikel Nr.:
2891035
Montageart:
sonstige
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der sonstigen Ports:
8
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
155.96 mm
Breite:
54.4 mm
Tiefe:
132.2 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.901 kg


