PHOENIX CONTACT - Industrial Wireless Access Point und Client 2,4/5GHz, IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2702535
Frequenzband - 2,4 GHz
Funkprotokoll - sonstige
Verschlüsselung - sonstige
Anschluss für externe Antenne - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626278926
Sonepar Artikelnummer
120904715
Hersteller Artikelnummer
2702535
Hersteller Typ
FL WLAN 2100
Hersteller Artikel Nr.:
2702535
Frequenzband:
2,4 GHz
Funkprotokoll:
sonstige
Verschlüsselung:
sonstige
Anschluss für externe Antenne:
Nein
Managed:
Ja
Ethernet:
Nein
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Firewall:
Ja
VPN-Security:
Nein
Bridgefunktion:
Ja
Repeaterfunktion:
Ja
Power over Ethernet:
Nein
Farbe:
sonstige
Breite:
62.8 mm
Höhe:
36.5 mm
Tiefe:
113.2 mm
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Einbau:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Steckdosenadapter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.337 kg


