PHOENIX CONTACT - Infrastruktur-Ladedose, CHARX connect modular

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1268355
Standard - Typ 2
Mit Verriegelungsaktuator - Ja
Mit Zugangsverriegelung - Ja
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151419080
Sonepar Artikelnummer
121233525
Hersteller Artikelnummer
1268355
Hersteller Typ
EV-T2G3PC-3AC32A-5,0M6,0ESBK01
Hersteller Artikel Nr.:
1268355
Standard:
Typ 2
Mit Verriegelungsaktuator:
Ja
Mit Zugangsverriegelung:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Max. Nennstrom:
32 A
Breite:
75 mm
Höhe:
91.71 mm
Tiefe:
87.95 mm
Nennspannung:
480 V
Stromart:
AC 3-phasig
Anzahl der Kommunikationskontakte:
2
Länge der festangeschlossenen Leitung:
1 m
LED integriert:
Nein
Querschnitt der Leistungskontakte:
6 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.577 kg


