Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Initiatoren-/Aktorenklemme

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3244449

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 1.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 13.5 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356735360

Sonepar Artikelnummer

120462626

Hersteller Artikelnummer

3244449

Hersteller Typ

PTIO 1,5/S/3-PE

Hersteller Artikel Nr.:

3244449

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14 .. 1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

13.5 A

Bemessungsspannung:

250 V

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14 .. 1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14 .. 1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14 .. 1.5 mm²

Anzahl der Etagen:

3

Etagen intern gebrückt:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Quer verbindbar:

Ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-60 .. 105 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite:

3.5 mm

Höhe:

74.4 mm

Tiefe:

41.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Farbe:

grau

LED schaltend für:

nein

Mit PE Anschluss:

Ja

Mit Schirmanschluss:

Nein

Mit Einspeisefunktion:

Nein

Trennfunktion:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.008 kg

Initiatoren-/Aktorenklemme, mit Schutzleiterfunktion, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 13,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau