Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Initiatoren-/Aktorenklemme

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3244559

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356735902

Sonepar Artikelnummer

120463241

Hersteller Artikelnummer

3244559

Hersteller Typ

PTIO-IN 2,5/3 OG

Hersteller Artikel Nr.:

3244559

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2 .. 2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

20 A

Bemessungsspannung:

250 V

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

1

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2 .. 2.5 mm²

Anzahl der Etagen:

2

Etagen intern gebrückt:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Quer verbindbar:

Ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-60 .. 105 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite:

7 mm

Höhe:

74.4 mm

Tiefe:

41.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Farbe:

orange

LED schaltend für:

nein

Mit PE Anschluss:

Nein

Mit Schirmanschluss:

Nein

Mit Einspeisefunktion:

Ja

Trennfunktion:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.012 kg

Initiatoren-/Aktorenklemme, Einspeiseklemme, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 20 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: orange