PHOENIX CONTACT - Initiatoren-/Aktorenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1349534
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 1.5 mm²
Bemessungsstrom In - 13.5 A
Bemessungsspannung - 24 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151668327
Sonepar Artikelnummer
121328879
Hersteller Artikelnummer
1349534
Hersteller Typ
PTIO 1,5/S/3-L-R1K8/O-M
Hersteller Artikel Nr.:
1349534
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
13.5 A
Bemessungsspannung:
24 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Montageart:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 .. 1.5 mm²
Anzahl der Etagen:
2
Etagen intern gebrückt:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Quer verbindbar:
Ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
3.5 mm
Höhe:
74.4 mm
Tiefe:
41.5 mm
Farbe:
grau
Mit Schirmanschluss:
Nein
Trennfunktion:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.007 kg


