PHOENIX CONTACT - Initiatoren-/Aktorenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2716101
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Bemessungsspannung - 250 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918061814
Sonepar Artikelnummer
121357595
Hersteller Artikelnummer
2716101
Hersteller Typ
DIKD 1,5 BU
Hersteller Artikel Nr.:
2716101
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
250 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 .. 1 mm²
Anzahl der Etagen:
3
Etagen intern gebrückt:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Quer verbindbar:
Ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Breite:
6.2 mm
Höhe:
72.5 mm
Tiefe:
54.5 mm
Farbe:
blau
Mit PE Anschluss:
Nein
Mit Schirmanschluss:
Nein
Trennfunktion:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.019 kg


