Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Injektor

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Injektor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2703005

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 1

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Kategorie - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626462936

Sonepar Artikelnummer

121357462

Hersteller Artikelnummer

2703005

Hersteller Typ

INJ 1000

Hersteller Artikel Nr.:

2703005

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

1

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Steckverbindertyp:

sonstige

Kategorie:

5

Geschirmt:

Ja

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

2

RAL-Nummer:

7035

Höhe:

130 mm

Breite:

30.2 mm

Tiefe:

120 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.397 kg

PoE-Injektor, 30 W, zwei RJ45-Buchsen, 10/100/1000 MBit/s, Tragschienenmontage, IP20