PHOENIX CONTACT - Injektor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2703008
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 1
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Steckverbindertyp - sonstige
Kategorie - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626462967
Sonepar Artikelnummer
121357465
Hersteller Artikelnummer
2703008
Hersteller Typ
INJ 1010-T
Hersteller Artikel Nr.:
2703008
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
1
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Steckverbindertyp:
sonstige
Kategorie:
5
Geschirmt:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
130 mm
Breite:
30.2 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.381 kg


