PHOENIX CONTACT - Inline-Funktionsklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2700630
Versorgungsspannung DC - 24 V
Unterstützt Protokoll für EtherCAT - Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP - Nein
Funkstandard Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356598958
Sonepar Artikelnummer
121357144
Hersteller Artikelnummer
2700630
Hersteller Typ
IB IL PB MA-PAC
Hersteller Artikel Nr.:
2700630
Versorgungsspannung DC:
24 V
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potentialtrennung:
Nein
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
48.68 mm
Höhe:
120.111 mm
Tiefe:
71.4424 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.142 kg


