Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Installations-Schutzleiterklemme

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3076041

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5 .. 6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2 .. 10 mm²

  • Bemessungsstrom In - 38 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356817639

Sonepar Artikelnummer

121362419

Hersteller Artikelnummer

3076041

Hersteller Typ

UTI 6-PE/L/N

Hersteller Artikel Nr.:

3076041

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2 .. 10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5 .. 6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2 .. 10 mm²

Bemessungsstrom In:

38 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2 .. 10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite:

8.15 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

51.15 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Grundfarbe:

grau

Mit PE-Funktion:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.036 kg

Installations-Schutzleiterklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 38 A, Schraubanschluss, 1., 2. und 3. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau