PHOENIX CONTACT - Installationsklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3006302
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.75 .. 35 mm²
Bemessungsstrom In - 125 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918091477
Sonepar Artikelnummer
120373231
Hersteller Artikelnummer
3006302
Hersteller Typ
UIK 35 BU
Hersteller Artikel Nr.:
3006302
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Potentiale:
1
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
15 mm
Höhe:
54.925 mm
Tiefe:
49.8 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Grundfarbe:
blau
Mit PE-Funktion:
Nein
N-Funktion möglich:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.044 kg


