PHOENIX CONTACT - Installationsklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3214023
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In - 76 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356702225
Sonepar Artikelnummer
121064716
Hersteller Artikelnummer
3214023
Hersteller Typ
PTI 16/S BU
Hersteller Artikel Nr.:
3214023
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Potentiale:
1
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
10.15 mm
Höhe:
77.65 mm
Tiefe:
49.6 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Grundfarbe:
blau
Mit PE-Funktion:
Nein
N-Funktion möglich:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.028 kg


