PHOENIX CONTACT - Installationsklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1030130
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 16 mm²
Bemessungsspannung - 1000 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Anzahl der Klemmstellen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626533124
Sonepar Artikelnummer
121321943
Hersteller Artikelnummer
1030130
Hersteller Typ
PTI 16-NLS-FI
Hersteller Artikel Nr.:
1030130
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 16 mm²
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen:
2
Montageart:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 25 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
12.2 mm
Höhe:
81.9 mm
Tiefe:
46.8 mm
Anschlussplatte erforderlich:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.032 kg


