PHOENIX CONTACT - Installationsklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1030131
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 25 mm²
Bemessungsstrom In - 70 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626532479
Sonepar Artikelnummer
121321944
Hersteller Artikelnummer
1030131
Hersteller Typ
PTI 16-NLS-FI BU
Hersteller Artikel Nr.:
1030131
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 25 mm²
Bemessungsstrom In:
70 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
12.15 mm
Höhe:
81.9 mm
Tiefe:
46.8001 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Grundfarbe:
blau
Mit PE-Funktion:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.029 kg


