PHOENIX CONTACT - Installationsschutzleiterklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3213957
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356609555
Sonepar Artikelnummer
120352663
Hersteller Artikelnummer
3213957
Hersteller Typ
PTI 2,5-PE/L/LTB
Hersteller Artikel Nr.:
3213957
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Potentiale:
2
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
5.15 mm
Höhe:
100.9 mm
Tiefe:
48.6991 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Grundfarbe:
grau
Mit PE-Funktion:
Ja
N-Funktion möglich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.018 kg


