PHOENIX CONTACT - Installationsschutzleiterklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3009163
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 25 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16 .. 50 mm²
Bemessungsstrom In - 150 A
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918091699
Sonepar Artikelnummer
120354191
Hersteller Artikelnummer
3009163
Hersteller Typ
UKH 50-PE/N
Hersteller Artikel Nr.:
3009163
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
25 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16 .. 50 mm²
Bemessungsstrom In:
150 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Potentiale:
1
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25 .. 50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Breite:
39.95 mm
Höhe:
81.4 mm
Tiefe:
75.85 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Grundfarbe:
sonstige
Mit PE-Funktion:
Ja
N-Funktion möglich:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.326 kg


