Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Installationsschutzleiterklemme

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3209170

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08 .. 2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 18 A

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356143479

Sonepar Artikelnummer

120463425

Hersteller Artikelnummer

3209170

Hersteller Typ

STIO 2,5/4-PE/2B/L-LA24RD/O-M

Hersteller Artikel Nr.:

3209170

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08 .. 2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

18 A

Bemessungsspannung:

24 V

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

5

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Klammeranschluss

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08 .. 4 mm²

Anzahl der Etagen:

3

Etagen intern gebrückt:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Quer verbindbar:

Ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite:

5.2 mm

Höhe:

92.3 mm

Tiefe:

44.5 mm

Farbe:

grau

Mit PE Anschluss:

Ja

Mit Schirmanschluss:

Nein

Trennfunktion:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.015 kg

Installations-Schutzleiterklemme, Nennspannung: 24 V, Nennstrom: 18 A, Anzahl der Anschlüsse: 5, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau