Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Installationsschutzleiterklemme

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3214024

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5 .. 16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 16 mm²

  • Bemessungsstrom In - 76 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356702232

Sonepar Artikelnummer

121064717

Hersteller Artikelnummer

3214024

Hersteller Typ

PTI 16/S-PE

Hersteller Artikel Nr.:

3214024

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5 .. 16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 16 mm²

Bemessungsstrom In:

76 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Anzahl der Potentiale:

2

Mit N-Trennschlitten:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5 .. 16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-60 .. 105 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite:

10.15 mm

Höhe:

77.65 mm

Tiefe:

49.6 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Mit PE-Funktion:

Ja

N-Funktion möglich:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.034 kg

Installations-Schutzleiterklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 76 A, Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb