PHOENIX CONTACT - Interface

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1853654
Länge - 71.4 mm
Höhe - 31.5 mm
Breite - 100 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918264765
Sonepar Artikelnummer
121351389
Hersteller Artikelnummer
1853654
Hersteller Typ
VC-INTERFACE/50 PS5312
Hersteller Artikel Nr.:
1853654
Länge:
71.4 mm
Höhe:
31.5 mm
Breite:
100 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.150 kg
Interface, Artikelfamilie: VARIOCON, Bauform: VC3


