Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Kabel

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1066609

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 2 m

  • Geeignet für analoge Signale - Ja

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626733814

Sonepar Artikelnummer

121322826

Hersteller Artikelnummer

1066609

Hersteller Typ

CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 2,0M

Hersteller Artikel Nr.:

1066609

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

2 m

Geeignet für analoge Signale:

Ja

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

37

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Ja

Geeignet für digitale Signale:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.475 kg

Konfektioniertes, geschirmtes, halogenfreies Rundkabel, Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig), Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 37-polig), Kabellänge: 2 m