PHOENIX CONTACT - Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2288901
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 0.5 m
Geeignet für analoge Signale - Ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918057299
Sonepar Artikelnummer
121356244
Hersteller Artikelnummer
2288901
Hersteller Typ
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK
Hersteller Artikel Nr.:
2288901
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
0.5 m
Geeignet für analoge Signale:
Ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
14
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.033 kg


