PHOENIX CONTACT - Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2288972
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 4 m
Geeignet für analoge Signale - Ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918057367
Sonepar Artikelnummer
121356248
Hersteller Artikelnummer
2288972
Hersteller Typ
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK
Hersteller Artikel Nr.:
2288972
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
4 m
Geeignet für analoge Signale:
Ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
14
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.239 kg


