PHOENIX CONTACT - Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2289023
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 2.5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918057411
Sonepar Artikelnummer
121356253
Hersteller Artikelnummer
2289023
Hersteller Typ
FLK 40/EZ-DR/ 250/KONFEK
Hersteller Artikel Nr.:
2289023
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
2.5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
40
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.353 kg


